{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 25 mm | |
Steekbreedte w | 3 mm; 4 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 21 mm | |
Functiebreedte L4 | 25 mm | |
Koplengte L1 | 39 mm | |
Totale lengte L | 129 mm | |
Bout | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 278016 25 | |
EAN/GTIN | 4062406381721 | |
Nummer fabrikant | 278016 25 |