Vario Plus Eco snijplaathouder convex voor vlakke insteek, rechts, ⌀-bereik insteek D1 / D2: 41/53mm

Artikelnummer: 274512 41/53
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik insteek D1 / D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Vario Plus Eco
minimale 1e insteek-⌀ D1 41 mm
maximale 1e insteek-⌀ D2 53 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Steekbreedte w 2 mm
maximale snijdiepte tmax 16 mm
geschikte wisselplaat Nr. 273656 – 273749
Producttype Snijplaathouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 274512 41/53
EAN/GTIN 4067263934981
Nummer fabrikant 274512 41/53
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 274500274503, 274530, 274531.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Tip:

D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Vario Plus Eco" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen