{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TANG-GRIP | |
Steekbreedte w | 4 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 32 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
WB_2 | 5,2 mm | |
WF | 3,8 mm | |
Functionele hoogte h1 | 24,8 mm | |
Schachthoogte h5 | 32 mm | |
Afkoppellengte | 32 mm | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Fabrikantnummer | TNFFH 150R-4IQ | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 274204 150-500 | |
EAN/GTIN | 7291075310658 | |
Nummer fabrikant | 2302416 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
TANGGRIP TNFFH-IQ axiale steekhouder, rechts, ⌀-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 150-500mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 175,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 174,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 181,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 158,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | ja | ja | ja | ja |
Totale lengte L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Steekbreedte w | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Inzetsoort | rechts | rechts | rechts | rechts |
Insteekdiepte tmax | 32 mm | 20 mm | 28 mm | 30 mm |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |