{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | ZCMX 130404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HBZ030 | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Snijdiepte ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Voeding f draaien | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Voeding f boren | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 200 m/min | |
geschikt voor gereedschap-⌀ Dc | 25 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 268443 HBZ030 | |
EAN/GTIN | 4062406770150 | |
Nummer fabrikant | 268443 HBZ030 |