{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 25 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Norm | Fabrieksnorm; DIN ISO 5610 | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | SDJCR/L 2525H11 | |
geschikte wisselplaat | DC.. 11T3.. | |
Functiebreedte L4 | 32 mm | |
Koplengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 265132 25 | |
EAN/GTIN | 4067263135524 | |
Nummer fabrikant | 265132 25 |