Spanstift met verwisselbare punten SLS

Artikelnummer: 234.SSLS
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
Producttype Meettafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 234.SSLS
EAN/GTIN 3662424051715
Nummer fabrikant 234.SSLS
L-nummer L60130 9861

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschap met een FACOM SLS-bevestigingsoplossing die elk risico op vallen uitsluit
  • De door FACOM gekozen en geteste ″draaibare″ kabeloplossing zorgt ervoor dat de ergonomie van het gereedschap behouden blijft
  • De stalen punten zijn gelijmd en niet vervangbaar om elk risico op vallen of verlies te voorkomen
  • Geharde punten van HSS
  • Tips: Ø 4 mm
  • Lichaam: Ø 8 mm

Kenmerk:

  • L [mm]: 260
  • [g]: 70