DUO-LOCK insteekadapter voor momentsleutel 16 mm

Artikelnummer: 229932 16
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

aanbevolen draaimoment 80 Nm
DUO-LOCK interface DL20
Producttype Sleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 229932 16
EAN/GTIN 4034221133229
Nummer fabrikant 82.587.DL20

Omschrijving

Tip:

insteekschacht 9×12 mm. Geschikte Wera momentsleutel onder artikelnummer 656310 100 bestelbaar.