Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Voor pallets en gaasboxen. Robuust gelaste profielstalen constructie, met 4 vanghoeken, gepoedercoat, blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, polyurethaan wielen, naaf met kogellager, zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Geringe rolweerstand, elastische loop en geruisloze loop.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 1050
laadvlak lengte (mm): 1010
laadvlak breedte (mm): 810
Laadvlakhoogte (mm): 282
Totale lengte (mm): 1055
Totale breedte (mm): 855
Totale hoogte (mm): 329
Wielen: Polyurethaan
Wielmaat (mm): 200 x 50