{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opname | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-B | |
DUO-LOCK interface | DL20 | |
L2 | 10 mm | |
A | 19 mm | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
aanbevolen draaimoment | 80 Nm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 220389 DL20 | |
EAN/GTIN | 4034221156235 | |
Nummer fabrikant | 81.320.0190.DL20 |