{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 5 | |
Aantal wisselplaten | 10 | |
Breedte ap | 4 mm | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Inwendige koeling | nee | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale insnijdiepte ae max | 22,5 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 35 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
geschikte wisselplaat | SNHX | |
ISO-code wisselplaat | SN..1102 | |
Wisselplaatschroevenset | 219948 (IP9; 2,0 Nm) | |
Producttype | Schijffrees |
Artikelnummer | 218540 80 | |
EAN/GTIN | 4045197849519 | |
Nummer fabrikant | 218540 80 |