{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadspoed | 2,309 mm | |
Soort | HB7720 | |
Snijmateriaal | HM | |
Flankhoek | 55 graden | |
Plaatafmeting | 16 mm | |
Voeding fz in staal < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
Voeding fz in RVS < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Coating | TiCN | |
Gangen per inch | 7 - 11 | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen; Buiten | |
Geschikt voor draad | 1 5/8-8 | |
Snijrichting | rechts en links | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 218133 11-7 | |
EAN/GTIN | 4062406245399 | |
Nummer fabrikant | 218133 11-7 |