{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadspoed | 2,5 mm | |
maximale draadspoed | 5 mm | |
Soort | HB7720 | |
Snijmateriaal | HM | |
Draadsoort | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Plaatgeometrie | Deelprofiel | |
Toepassing | Binnen en buiten | |
Buiten-⌀ D | 26 mm | |
Diepte t | 3,2 mm | |
voor schroefdraad ≥ | M36 | |
Type | P26 | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Aantal spaangroeven | 6 | |
Snijrichting | rechts en links | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor circulair frezen |
Artikelnummer | 217285 2,5-5 | |
EAN/GTIN | 4045197445483 | |
Nummer fabrikant | 217285 2,5-5 |