Omschrijving:
Zweeds model, met links draaiende rol
met schaalverdeling
Met instelschaal
P = gefosfateerd, ongeïsoleerd
JP = gefosfateerd, met 2C-greep
C = verchroomd, ongeïsoleerd
JC = verchroomd, met 2C-greep
Kenmerk:
- Ontwerp: Zweeds model, wiel met linkse tandwieloverbrenging, uitvoering JP en JC = bovendien met kunststof handgreep
- Totale breedte [mm]: 71 mm
- Totale hoogte [mm]: 20 mm
- Totale lengte [inch]: 10
- Totale lengte [mm]: 255 mm
- Materiaal handvat: Plastic
- Materiaal: Chroom-vanadium-staal
- Mondpositie: 15 °
- Oppervlak: vernikkeld en verchroomd, geslepen kop
- Schaalverdeling: 0-30
- Spanbreedte [mm]: 30 mm
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Ophanggat: ja
- Aanpassingsschaal: ja
- Ratelfunctie: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen