{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Schachtvorm | Weldonschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 2 | |
Aantal wisselplaten | 6 | |
maximale snijdiepte ap max | 30 mm | |
Afkoppellengte L1 | 45 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 101 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
geschikte wisselplaat | AP.. 1335.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215577 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197455277 | |
Nummer fabrikant | 215577 25/2 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |