{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Frees geschikt voor plaatvorm | rond | |
Inwendige koeling | ja | |
Totale lengte Ltotaal | 45 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | RNGN 120700 | |
Klemwig | 219930 | |
Schroef voor klemwig | 219931 (SW3; 3 Nm) | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 212500 63/6 | |
EAN/GTIN | 4045197511768 | |
Nummer fabrikant | 212500 63/6 |