{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Snijlengte Lc | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 851 | |
Freesprofiel | kruisvertand | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | d11 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 12 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Voor T-groeven DIN 650 | 8 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 7 mm | |
Totale lengte L | 62 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,034 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiebaanfrees |
Artikelnummer | 208032 16X8 | |
Nummer fabrikant | 208032 16X8 |