{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Radius R | 6 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding fz voor kanten in titanium > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in titanium > 850 N/mm2 | 0,057 mm | |
Correctiefactor voor vc | 1,25 | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 207485 12 | |
EAN/GTIN | 4045197354471 | |
Nummer fabrikant | 207485 12 |