{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 0,6 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / −0,005 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 25 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h5 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 0,48 mm | |
Radius R | 0,3 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 1,5 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 0,57 mm | |
Totale lengte L | 45 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 207023 0,6X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406188108 | |
Nummer fabrikant | 207023 0,6X1,5 |