GARANT Master Steel VHM-torusfrees HPC 1/0,1 mm

Artikelnummer: 206333 1/0,1
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Master Steel
    Snijkant-⌀ DC 1 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type H
    Tolerantie nominale ⌀ e8
    Aantal tanden Z 4
    Spiraalhoek 30 graden
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,2×D bij kanten; 0,03×D bij kopieerfrezen
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling nee
    Verspaningsstrategie HPC
    Snijlengte Lc 1,5 mm
    Snijkantradius R1 0,1 mm
    Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 10 mm
    minimale schachtvrijloop-⌀ D5 0,85 mm
    maximale schachtvrijloop-⌀ D6 0,95 mm
    Totale lengte L 50 mm
    Schacht-⌀ Ds 3 mm
    Voeding fz voor kanten in staal < 1100 N/mm2 0,005 mm
    Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 1100 N/mm2 0,006 mm
    Gekleurde ring groen
    Producttype Torusfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 206333 1/0,1
    EAN/GTIN 4062406276133
    Nummer fabrikant 206333 1/0,1

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    200
    Staal < 750 N/mm²
    P
    170
    Staal < 900 N/mm²
    P
    120
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    85
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    70
    Staal < 55 HRC
    H
    40
    RVS < 900 N/mm²
    M
    95
    RVS > 900 N/mm²
    M
    85
    GG(G)
    K
    110
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    HPC-frees met nieuw ontwikkelde hoogrendementcoating. Voor uitstekende standtijden en optimale verspaningscapaciteit in verschillende materialen.
    Met dubbel achtergeslepen vrijloophoek.
    Tolerantie: Snijkantradius R1
    Radiusgrootte 0,1 mm – 1 mm : R1= ± 0,003 mm.
    Radiusgrootte > 1,0 mm : R1= ± 0,005 mm.

    Toepassing:

    Speciaal voor de hogesnelheidsbewerkingin de matrijzenbouw en gereedschapsmakerij voor het kopieerfrezen. Uitstekende resultaten bij het droogfrezen.

    Tip:

    Opvolger van nr. 206280.

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen