Maxµm III Ind. Meetklok meetbereik +/- 1,00 mm

Artikelnummer: 2033125
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
    Producttype Fijnmeetklok

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2033125
    EAN/GTIN 4059192000325
    Nummer fabrikant 2033125
    L-nummer L40080 3171

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Inductieve precisiewijzer Millimess Maxµm III
    • IP-beschermingsklasse: IP 54
    • Data-interface: RS-232C, USB
    • Data-uitgang Maxµm: Data-uitgang 10-pins (E2)
    • Fabrieksstandaard
    • Meetbereik in mm: ±1 mm
    • ijferstap in mm: 0. 0005, 0,001, 0,005
    • Cijferverhoging in inches: .00002″, .00005″, .0001″, .0005″
    • Cilinderschacht (mm): 8 mm x 17 mm
    Geleverd met: Draaiknoppen voor displayconfiguratie, batterij, gebruiksaanwijzing.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen