{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Coating | ZOX | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 48 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 50 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 92 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 24 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,07 mm | |
Gekleurde ring | geel |
Artikelnummer | 203175 25 | |
Nummer fabrikant | 203175 25 |