{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HB | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | TPC | |
Snijlengte Lc | 60 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 72 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 11,8 mm | |
Totale lengte L | 120 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in staal < 900 N/mm2 | 0,091 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203087 12 | |
EAN/GTIN | 4062406569464 | |
Nummer fabrikant | 203087 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-frees met spaandelers TPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
€ 133,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
240,00 €
€ 167,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 148,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 202,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
239,00 €
€ 175,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Snijlengte Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Type | N | N | N | N | N |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | 0,24 mm | 0,24 mm | 0,24 mm | 0,24 mm |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |