Omschrijving:
Nauwkeurige meting. Deze sensoren zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat uw aandraaiproces binnen aanvaardbare grenzen blijft met een hoge mate van zekerheid. De Rotary Torque Sensor is het ideale koppel-audit-gereedschap voor het testen van het eigenlijke koppel dat op de montagetoepassing wordt toegepast. Door een draaimomentsensor aan te sluiten tussen een elektrisch of pneumatisch gereedschap en de montagetoepassing, kunt u het toegepaste draaimoment van het gereedschap op het bevestigingsmiddel of de bout controleren.
Inline-verbinding. Ze zijn ontworpen om in lijn met het gereedschap te worden geplaatst en meten het werkelijke koppel dat op de montagetoepassing wordt toegepast, met een nauwkeurigheid van 0,3% van het maximale toegepaste koppel. Door een draaimomentsensor aan te sluiten tussen een elektrisch of pneumatisch gereedschap en de montagetoepassing, kunt u het toegepaste draaimoment van het gereedschap op het bevestigingsmiddel of de bout controleren.
UKAS-certificaten. Draaisensoren worden compleet geleverd met UKAS-certificaten naar BS7882
Veelzijdig. Deze sensoren zijn ontworpen om compatibel te zijn met de meeste standaardapparaten in de industrie.
Kenmerk:
- 1000 V geïsoleerd: Geen
- Aandrijvingsbevestiging, vierkant [metrisch]: 25,0 mm
- Aandrijvingsbevestiging, vierkant [imperiaal]: 1″
- Koppel (max.) [N-m]: 1400 Nm
- Koppel (min.) [N-m]: 140 Nm
- Koppelbereik (min./max.) [N-m]: 140 Nm - 1400 Nm
- Totale breedte [mm]: 104 mm
- Totale hoogte [mm]: 64,5 mm
- Totale lengte [mm]: 125 mm
- Grafische weergave: Geen
- Meetnauwkeurigheid Koppel: +/-0,3%
- Netto gewicht [kg]: 1,5 kg
- REACH registratie beschikbaar: Geen
- Beveiliging tegen overbelasting: Geen
- VDE gecertificeerd: Geen