RM-MTR-0100-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Artikelnummer: 1827566
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1827566
EAN/GTIN 7291075369144
Nummer fabrikant 1827566
L-nummer L24010 90

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimer - massief / hardgesoldeerd, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, snijkantdiameter (DC) 1 mm, lengte snijkant (L) 6 mm, aantal groeven (NOF) 3, totale lengte (OAL) 50 mm, effectieve lengte (LU) 21 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 0,8 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 1 mm
  • Lengte mes (L) 6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Effectieve lengte (LU) 21 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen