Zwenkwiel ∙ met rem

Artikelnummer: 179N-011ESD
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
Producttype Wielkap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 179N-011ESD
EAN/GTIN 4000896225385
Nummer fabrikant 179N-011ESD
L-nummer L60140 5688

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zwenkwiel met rem Ø 125 mm
  • ESD-versie – (elektrostatische ontlading)
  • Voor het omzetten van de gereedschapwagen HAZET Assistent 167XXL ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX
  • Voor het voorkomen van schade aan elektrische componenten en voor gebruik in een brandgevaarlijke en explosieve omgeving
  • Aandraaimoment: 15 Nm

Disclaimer

Verkeerde of defecte reserveonderdelen of de onjuiste montage van deze, kunnen tot beschadigingen, storingen of complete uitval van het apparaat leiden.
Bij gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen of onjuiste montage vervalt alle aansprakelijkheid voor wat betreft garantie, service, schadeclaims en schadeloosstelling ten opzichte van de fabrikant of zijn gevolmachtigde, dealer en vertegenwoordiger.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen