Omschrijving:
punt volgens DIN ISO 8764-1 PH
3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
einde van de greep met markering van het aandrijvingstype
kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Kling uit Molybdeen-Vanadium staal, gehard
Kenmerk:
- Uitgangsmaat Kruisgleuf PH: 2
- Ontwerp: met ophanggat
- Vorm van het blad: Rond
- Voor schroeven van grootte: M3,5 - M5
- Totale breedte [mm]: 35 mm
- Totale hoogte [mm]: 31 mm
- Totale lengte [mm]: 210 mm
- Greepontwerp [inch]: 3K handgrepen VDE geïsoleerd tot 1000 V
- Lengte van het blad: 100 mm
- Materiaal: Molybdeen-vanadium-plus-staal, afgeschrikt en getemperd
- 1000 V geïsoleerd: ja
- anti-rolbescherming [mm]: geen
- antimagnetisch: geen
- Aandrijving zeskant [mm]: geen
- Ontwerp lage vonk: geen
- Kleurcodering: ja
- Handvat beschikbaar: ja
- Geïsoleerd: ja
- Kap draaibaar: geen
- Tegen corrosie beschermd: geen
- Kogelkop: geen
- Slagkap: geen
- Eenmaal getest: ja
- REACH registratie beschikbaar: ja
- VDE gecertificeerd: ja