{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
kleine ⌀ D3 | 15 mm | |
grote ⌀ D2 | 35 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Conusverhouding | 1:10 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 200 mm | |
Totale lengte L | 250 mm | |
Schacht-vierkant □ | 22,4 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 161000 15X35 | |
EAN/GTIN | 4045197088833 | |
Nummer fabrikant | 161000 15X35 |