Combinatietang POWER 160 mm 2C-greep

Artikelnummer: 1429566
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1429566
EAN/GTIN 4010886812327
Nummer fabrikant 1429566

Omschrijving

Omschrijving:

grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen
Grote hefboomwerking voor gemakkelijker werken
geschikt voor rond en vlak materiaal
tbv alle soorten draad, ook pianodraad, 1,6 mm
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten

Kenmerk:

  • Bekvorm: platte bekken
  • Beklengte L3 [mm]: 35 mm
  • Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
  • Totale breedte [mm]: 53 mm
  • Totale hoogte [mm]: 20 mm
  • Totale lengte [mm]: 167 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2K
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 22,8 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 10,4 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Vorm snijkant: Met facet
  • Hardheid snijkant: 62 - 64 HRC
  • Snijcapaciteit (max.): 1,6
  • Tipbreedte W4 [mm]: 5,8 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen