{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12×1 | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 1 mm | |
Buiten-⌀ | 38 mm | |
Hoogte | 10 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 141050 12X1 | |
EAN/GTIN | 4045197084071 | |
Nummer fabrikant | 141050 12X1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Snijplaat HSS, MF: 12X1
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 57,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 88,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 41,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadsoort | MF | MF | MF | MF |
Hoogte | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Snijmateriaal | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |