{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M100×2 | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 2 mm | |
Buiten-⌀ | 150 mm | |
Hoogte | 25 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 141050 100X2 | |
EAN/GTIN | 4062406223151 | |
Nummer fabrikant | 141050 100X2 |