Alternatief product:

GARANT Master TM schachtdraadfrees 2,5×D, TiAlN, M: M3

Artikelnummer: 139641 M3
Korting
178,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M; M-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M3
Coating TiAlN
Draadsoort M; M-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Schroefdraadnorm DIN 13
Schacht DIN 6535 HA met h6
Draadspoed 0,5 mm
Nominale ⌀ DC 2,33 mm
Snijlengte Lc 7,73 mm
Schachtlengte Ls 36 mm
Totale lengte L 58 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Inwendige koeling nee
Aantal tanden Z 4
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat; tot 2,5×D bij doorlopend gat
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 0,01 mm
Schroefdraad-⌀ 3 mm
Schachttolerantie h6
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring groen
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Draaddiepte 7,73 mm
Serie Master TM
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139641 M3
EAN/GTIN 4062406240813
Nummer fabrikant 139641 M3

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
200
Aluminium (kortspanend)
N
190
Aluminium > 10% Si
N
160
Staal < 500 N/mm²
P
125
Staal < 750 N/mm²
P
115
Staal < 900 N/mm²
P
110
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
70
RVS < 900 N/mm²
M
75
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

VHM-draadfrees met ongelijke snijverdeling en verhoogd aantal snijkanten. De ongelijke snijvlakverdeling zorgt voor een rustige loop en lange gereedschapsstandtijd.
Nieuw ontwikkelde universele geometrie en hoogrendement coating voor gebruik in een breed scala aan materialen.
  • Duidelijke reductie van trillingen door ongelijke snijvlakverdeling.
  • Hoger aantal snijkanten.
  • Nieuwe coating voor optimale slijtvastheid.
  • Gecorrigeerd schroefdraadprofiel ter voorkoming van profielvervormingen.

Inwendige koelvloeistoftoevoer ≥ M4

Tip:

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 136941 + 129100 HB bestellen.
Vorm HE: met nr. 136941 + 129100 HE bestellen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Master TM schachtdraadfrees 2,5×D, TiAlN, M: M3

GARANT Master TM schachtdraadfrees 2,5×D, TiAlN, M: M3

op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
178,00 €
€ 156,00
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 143,50
op aanvraag
Op voorraad
156 stuks direct leverbaar
€ 159,50
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 304,00
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 121,50
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
159,50 €
€ 144,00
Draadsoort M; M-LH M; M-LH M; M-LH M; M-LH M; M-LH M; M-LH
Draadafmeting M3 M3 M3 M3 M3 M3
Schachtlengte Ls 36 mm 18 mm 28 mm 28 mm 28 mm 36 mm
Snijmateriaal VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Draaddiepte 7,73 mm 6 mm 9 mm 4,26 mm 6,25 mm 6,25 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm 3 mm 3 mm 6 mm 4 mm 6 mm
Producttype Draadfrees Draadfrees Draadfrees Draadfrees Draadfrees Draadfrees

Uit dezelfde serie "Master TM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen