VHM-machinetap G1/4

Artikelnummer: 133320 G1/4
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

G Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 371
  • Aansnijdingsvorm: D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting G1/4
Coating TiAlN
Draadsoort G
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 371
Aansnijdingsvorm D
Schacht Cilinderschacht met h6
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 1,5×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,337 mm
Gangen per inch 19
Schroefdraad-⌀ 13,16 mm
Totale lengte L 110 mm
Schacht-⌀ Ds 14 mm
Schacht-vierkant □ 11 mm
Kerngat-⌀ 11,8 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 6
Gekleurde ring rood
Aantal snijkanten Z 6
Draaddiepte 19,74 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 133320 G1/4
EAN/GTIN 4045197074584
Nummer fabrikant 133320 G1/4

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
3
Staal < 60 HRC
H
2
Staal < 65 HRC
H
1
Staal < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Grafiet, GFK, CFK
N
18
Olie
 

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder stabiele uitvoering.Geschikt voor toepassingen waaraan zeer hoge prestatie-eisen worden gesteld.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Advies:

Wij adviseren om bij zeer harde staalsoorten, TOOLOX- en HARDOX-materialen, de kerngat-⌀ afwijkend van de DIN-gegevens (zie tabel) 0,05 tot 0,3 mm groter te boren. Toepassing alleen met lengtecompensatiehouder − ook bij machines met gesynchroniseerde spindelaandrijving.