Machinetap G3/4

Artikelnummer: 133300 G3/4
op aanvraag
Op voorraad
214 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

G Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 5156
  • Aansnijdingsvorm: B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting G3/4
Coating ongecoat
Draadsoort G
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 5156
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,814 mm
Gangen per inch 14
Schroefdraad-⌀ 26,44 mm
Totale lengte L 140 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Schacht-vierkant □ 16 mm
Kerngat-⌀ 24,5 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 79,32 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 133300 G3/4
EAN/GTIN 4045197074553
Nummer fabrikant 133300 G3/4

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
15
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met schilaansnijding.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).