{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8×0,75 | |
Coating | genitreerd | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,75 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 7,2 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 8 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | wit | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 24 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132880 8X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197074140 | |
Nummer fabrikant | 132880 8X0,75 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machinetap 8X0,75
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 28,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
92,20 €
€ 24,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
€ 51,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 23,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | C | C | C | C |
Aantal snijkanten Z | 4 | 3 | 3 | 3 |
Coating | genitreerd | TiN/stoomontlaten | AlTiX | TiN |
Totale lengte L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Draadafmeting | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij blind gat | tot 2,5×D bij blind gat | tot 2,5×D bij blind gat |