{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M24 | |
Coating | genitreerd + stoomontlaten | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 376 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 3 mm | |
Totale lengte L | 160 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Schacht-vierkant □ | 14,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 21 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 24 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | roze | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 48 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132420 M24 | |
EAN/GTIN | 4045197071620 | |
Nummer fabrikant | 132420 M24 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Machinetap HSS-E-PM M24
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 212,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 102,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 3 | 4 |
Schroefdraad-⌀ | 24 mm | 24 mm |
Draadspoed | 3 mm | 3 mm |
Kerngat-⌀ | 21 mm | 21 mm |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Snijmateriaal | HSS E PM | HSS E |
Draaddiepte | 48 mm | 72 mm |