{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Nominale ⌀ DC | 15 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 60,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Spaangroeflengte Lc | 83 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 60 HRC | 0,13 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122536 15 | |
EAN/GTIN | 4045197541321 | |
Nummer fabrikant | 122536 15 |