{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor schroeven | M4 | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h8 | |
Verzinktraphoek | 180 graden | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
⌀ D1 1. Trap 180° h8 | 4,5 mm | |
⌀ D2 2. Trap 180° h8 | 8 mm | |
Traphoogte L1 1. Trap 180° | 11 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 37 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h8 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Trappenboor |
Artikelnummer | 117260 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197036230 | |
Nummer fabrikant | 117260 M4 |