{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 2,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 26,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 30 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,4 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114031 2,4 | |
EAN/GTIN | 4062406743758 | |
Nummer fabrikant | 114031 2,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 2,4
op aanvraag
Op voorraad
4.663 stuks direct leverbaar
€ 1,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
421 stuks direct leverbaar
€ 0,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
384 stuks direct leverbaar
€ 0,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.724 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 2,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.058 stuks direct leverbaar
€ 1,83
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
182 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 7,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | TiAlN |
Nominale ⌀ DC | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Schacht-⌀ Ds | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |