{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10,2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 27,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | |
Totale lengte L | 89 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10,2 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113265 10,2 | |
EAN/GTIN | 4062406235666 | |
Nummer fabrikant | 113265 10,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Korte boor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,2mm
op aanvraag
Op voorraad
325 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 34,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 28,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 6,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Gekleurde ring | groen | zonder |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS E | HSS |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | 43 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 27,7 mm | 27,7 mm |