ML Trapladder met treden, enkelzijdig begaanbaar Aluminium geanodiseerd 3 treden

Artikelnummer: 11253
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 3
Aantal treden inclusief platform 3
Materiaal aluminium
Opstapje uitvoering trap
Oploopbaarheid eenzijdig
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 11253
EAN/GTIN 4031405112537
Nummer fabrikant 011253
L-nummer L90110 669

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stationaire ladder gemaakt van aluminium
  • Ergonomisch gevormde draadrails voor eenvoudig gebruik
  • 80 mm diepe, gegroefde treden en groot platform
  • Zeer sterke, met bouten bevestigde trede/spar-aansluiting
  • Conische spar-geleider voor een veilige standaard
  • 4-voudige geklonken aluminium geleiderverbinding
  • Antislipgeleiderschoenen
  • Handige opbergbak
  • Vanaf zes niveaus: Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
  • Stapafstand: 235 mm
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2750 mm
  • Hoogte: 1310 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Geëloxeerd aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Kanteling: 70 °
  • Platformhoogte: 690 mm
  • Antislip: Aluminium gegroefd
  • Staplengte: 680 mm
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 3 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Buitenste breedte onder: 460 mm
  • Toegestaan als werkplek (TRBS 2121 deel 2): Ja