Dakladder antraciet grijs 10 sporten

Artikelnummer: 11198
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 10
Materiaal aluminium gecoat
Producttype Dakladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 11198
EAN/GTIN 4031405111981
Nummer fabrikant 011198

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor alle gangbare dakbedekkingen en dakhellingen van 22,5° tot 60° conform DIN 4567-4
  • Baren gemaakt van stevig aluminium profiel
  • Driehoekige sporten aangepast aan de dakhelling met sterke golfvorming voor een veilige standaard
  • Een grote afstand tussen de dakbedekking en de sport om schade aan de dakbekleding te voorkomen
  • Geïntegreerde aansluitnokken voor eenvoudige bevestiging van een willekeurig aantal geleideronderdelen
  • Verkrijgbaar in natuurlijk aluminium en vier coatings (baksteenrood, roodbruin, bruin RAL 8028, antracietgrijs RAL 7016)
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Draadbreedte: 330 mm
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Buitenbreedte: 330 mm
  • Kleur: Antracietgrijs poeder gecoat
  • Kolomhoogte: 90 mm
  • Geleiderlengte: 2800 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminiumcoating
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 10 sporten
  • Uitvoering van stap: sporten