Comfort-veiligheidsbril uvex pheos NORMAL

Artikelnummer: 096524 NORMAL
op aanvraag
Op voorraad
1.283 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Coating: beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
  • UV-bescherming: UV400
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie pheos
Montuuraanduiding W 166 FT CE
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 W 1 FKN
Coating beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
UV-bescherming UV400
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes
Materiaal Polycarbonaat
Brilmaat NORMAL
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096524 NORMAL
EAN/GTIN 4031101538808
Nummer fabrikant 9292030

Omschrijving

Uitvoering:

Moderne, trendy veiligheidsbril met uvex supravision excellence coating: krasvast, beslaat niet en bestand tegen chemicaliën. De metaalvrije bril met een groot zichtveld zonder montuur, hierdoor worden de ogen ook aan de zijkant goed beschermd. Vertekeningsvrij zicht zonder dat de ogen vermoeid raken, dankzij duosferische glazen. Open pootontwerp voor betere ventilatie. Voor optimale pasvorm verkrijgbaar in 2 verschillende breedtes.

Norm:

EN 166; EN 170