{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Handschoenmaat | 9 | |
EN 374 | Type B (JKL) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | JKL | |
EN 388 | 3101X | |
Materiaal | Nitril | |
Dragermateriaal | Nitril | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Lengte | 330 mm | |
Dikte | 0,38 mm | |
Kleur | groen | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |
Artikelnummer | 094803 9 | |
EAN/GTIN | 4062406712037 | |
Nummer fabrikant | 094803 9 |