Hoge lassersschoen antraciet VX 7380 PERB, S3 XB 48

Artikelnummer: 092815 48
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • Doorloopzekerheid: Staal
  • Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
Doorloopzekerheid Staal
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) Meer dan 200 °C
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Eigenschap Vario®-demping
EU-schoenmaat 48
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092815 48
EAN/GTIN 4044348370025
Nummer fabrikant VX7380PERBS3XB48P

Omschrijving

Uitvoering:

Gieters- en lasserslaars VX 7380 Perbunan voor extreme omstandigheden. ″Dakgootsysteem″ voor het afvoeren van hete vloeistoffen.
  • Gesloten tong.
  • Loopzool staal, antraciet.
  • SECURA VARIO® hieldemping.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.

Norm:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46, bestelbaar in de EU-schoenmaten 38 – 48.
Bevat het dempingselement rood en zwart