{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 99% Polyester; 1% carbonvezel | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 235 g/m2 | |
Wassen | 95 °C Bonte was | |
Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen | |
Kleur | antraciet | |
Confectiemaat DE | 54 | |
Norm | EN 13034 | |
Producttype | Broek voor bescherming tegen chemicaliën |
Artikelnummer | 091537 54 | |
EAN/GTIN | 4050274250089 | |
Nummer fabrikant | 7131042-39 |