{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Binnen-⌀ reservoir | 360 mm - 405 mm | |
Energievoorziening | Door middel van perslucht aangedreven | |
maximale capaciteit | 600 g/min | |
maximale smeerdruk | 400 bar | |
benodigde luchtdruk | 3 bar - 10 bar | |
geschikt voor inhoud reservoir | 50 kg | |
Producttype | Smeerapparaat |
Artikelnummer | 084000 50 | |
EAN/GTIN | 4024937412879 | |
Nummer fabrikant | 41287 |