{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 5952F | |
Type plakband | dubbelzijdig | |
Dragermateriaal | PE | |
Lijm | Acrylaat | |
Kleefkracht op staal | 5,5 N/mm | |
Rekbaarheid | 300 % | |
Bijzonderheid | dempend; buigzaam | |
Toepassing | Afdichten; Maskeren; Bevestigen | |
temperatuurbestendig tot | 120 °C - 150 °C | |
Materiaal afdekking | Gesiliconiseerde PE-film | |
Opslagtemperatuur | 20 °C - 23 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 50 % - 60 % | |
Minimale houdbaarheid | 12 maand | |
Kleur | grijs | |
Lengte | 11 m | |
Breedte | 19 mm | |
Dikte | 1,1 mm | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083785 5952F | |
Nummer fabrikant | 7100123359 |