{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 54 | |
Fabrikantnummer | VEGA LITE | |
Lichtstroom | 4.000 lm | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Totale lengte | 280 mm | |
Totale breedte | 103 mm | |
Totale hoogte | 288 mm | |
Producttype | Oppervlakverlichting |
Artikelnummer | 081244 VEGA-LITE | |
Nummer fabrikant | 03.6104 |