{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | X-LOCK-systeem | |
Verpakking | Transportkoffer | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Fein type E 18 V | |
Fabrikantnummer | CCG 18-125 BL | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Onbelast toerental | 2.500 min-1 - 8.500 min-1 | |
Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
Gewicht | 1,95 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 5 m/s2 | |
Overbelastingsbeveiliging | ja | |
Dodemansschakeling | nee | |
Zachte aanloop | ja | |
Herstartblokkering | ja | |
Kickbackstop | nee | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077145 71200262 | |
Nummer fabrikant | 71200262000 |