{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 18 V | |
Fabrikantnummer | M18FIWF12-502X | |
Type | M18 FIWF12 | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 5 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Maximaal draaimoment 1e niveau | 40 Nm | |
Maximaal draaimoment 2e niveau | 120 Nm | |
Maximaal draaimoment 3e niveau | 300 Nm | |
Maximaal draaimoment 4e niveau | 120 Nm | |
Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) | M18 | |
Aantal slagen 1e niveau | 0 min-1 - 2.500 min-1 | |
Aantal slagen 2e niveau | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Aantal slagen 3e niveau | 0 min-1 - 3.100 min-1 | |
Aantal slagen 4e niveau | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Gereedschapsopname aandrijfprofiel | Buiten- vierkant | |
Gereedschapsopname afmeting | 1/2 inch | |
Gewicht | 1,9 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 14,3 m/s2 | |
Typisch gebruik | Strong | |
geschikt voor materiaal | Staal | |
Producttype | Slagschroefmachine |
Artikelnummer | 074010 M18FIW12 | |
Nummer fabrikant | 4933451071 |